Jmenovitý průměr 2 mm a 3 mm
Řetěz z nerezové oceli A4 podle normy DIN 5685, část 1, tvar G
Jmenovitý průměr 4 mm a více
Řetěz z nerezové oceli A4 podle normy DIN 763
Řetěz pro univerzální použití
např. pro ohrazování ploch nebo zajištění dílů proti ztrátě
Tyto řetězy nelze používat jako nosné prostředky, závěsy nebo zdvihací prostředky podle normy DIN 15003 v kombinaci s jeřáby nebo zdvihacími zařízeními. Za použití těchto řetězů ke statickému zavěšení břemen (např. svítidel) nese odpovědnost výhradně uživatel.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!