Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Outlet

Akční produkty

Klikni a vyzvedni

Katalogy

Zákaznický servis: +420 323 041 141

Šestihranné matice se svěracím dílem (nekovová vložka) DIN 6924, ocel 8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)
Šestihranné matice se svěracím dílem (nekovová vložka) DIN 6924, ocel 8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K) - 1
Šestihranné matice se svěracím dílem (nekovová vložka) DIN 6924, ocel 8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K) - 2

Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

Šestihranné matice se svěracím dílem (nekovová vložka) DIN 6924, ocel 8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)

Přečíst popis položky

Dostupné v 7 designech
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
Upozornění

Norma DIN 6924 byla nahrazena normou ISO 7040. Existuje určitá omezená podobnost (závity M7, M18, M22, M27, M33 a závit o jmenovitém průměru > M36 byly odstraněny | byly přidány závity M3, M4, M30 a M36 | byla změněna výška matice | byla změněna šířka přes plochy pro závity M10, M12 a M14 na 16 mm, 18 mm a 21 mm | jemný závit je zahrnut do ISO 10512 | třída pevnosti 12 byla zrušena | ISO 7040 platí pro třídy pevnosti 5, 8, 10).