Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Šestihranné matice se svěracím dílem (nekovová vložka)
DIN 6924, ocel 8, pozinkovaná, žlutě chromovaná (A2C)
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Norma DIN 6924 byla nahrazena normou ISO 7040. Existuje určitá omezená podobnost (závity M7, M18, M22, M27, M33 a závit o jmenovitém průměru > M36 byly odstraněny | byly přidány závity M3, M4, M30 a M36 | byla změněna výška matice | byla změněna šířka přes plochy pro závity M10, M12 a M14 na 16 mm, 18 mm a 21 mm | jemný závit je zahrnut do ISO 10512 | třída pevnosti 12 byla zrušena | ISO 7040 platí pro třídy pevnosti 5, 8, 10).
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!