Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Válcový kolík s vnitřním závitem DIN 7979, neleg. ocel, tvrzená, toleranční třída m6
Tvar D, ocel 600 N/mm2, kalená na 60 ± 2 HRC
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Norma DIN 7979 byla stažena a nahrazena normou DIN EN ISO 8735. (Některé jiné jmenovité délky se změnily)
Válcové kolíky s vnitřním závitem se používají hlavně ve slepých otvorech.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!