Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Zápustné šrouby s šestihrannou hlavou
DIN 7991, ocel prostá 08,8
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Vyrobeno podle normy DIN 7991. Norma DIN 7991 byla nahrazena normou ISO 10642. Existuje určitá omezená podobnost (Některé výšky a průměry hlav byly změněny | jmenovitý průměr M18, M22, M24) V případě nových provedení se doporučuje používat běžnou verzi ISO.
Úhel zahloubení:
M3 - M20: 90°
M22 a M24: 60°
Kvůli geometrii hlavy být šrouby vystavovány pouze omezené zátěži, viz DIN EN ISO 898-1
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!