Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Outlet

Akční produkty

Klikni a vyzvedni

Katalogy

Zákaznický servis: +420 323 041 141

Závitová tyč DIN 976-1 (tvar A) se standardním metrickým závitem ISO, nerezová ocel A2
Závitová tyč DIN 976-1 (tvar A) se standardním metrickým závitem ISO, nerezová ocel A2 - 1
Závitová tyč DIN 976-1 (tvar A) se standardním metrickým závitem ISO, nerezová ocel A2 - 2

Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

Závitová tyč DIN 976-1 (tvar A) se standardním metrickým závitem ISO, nerezová ocel A2

Přečíst popis položky

Dostupné v 35 designech
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
Upozornění

Svorníky vyrobené z nerezové austenitické oceli o třídě pevnosti A2-70 a jmenovitém průměru d ≥ 5 mm, na jedné straně označené jako ocel A2. Jako alternativa k uvedenému označení mohou být svorníky na jednom konci označené dopravní zelenou barvou (RAL 6024).