Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Outlet

Akční produkty

Klikni a vyzvedni

Katalogy

Zákaznický servis: +420 323 041 141

Šestihranné matice s upínacím dílem (celokovový) DIN 980, ocel 8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)
Šestihranné matice s upínacím dílem (celokovový) DIN 980, ocel 8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K) - 1
Šestihranné matice s upínacím dílem (celokovový) DIN 980, ocel 8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K) - 2

Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

Šestihranné matice s upínacím dílem (celokovový) DIN 980, ocel 8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)

Přečíst popis položky

Dostupné v 15 designech
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
Upozornění

Norma DIN 980 byla nahrazena normou ISO 7042. Existuje určitá omezená podobnost (závity M3, M4, M7, M18, M22, M27, M33 a M39 odstraněny | byla změněna výška matice | byla změněna šířka přes plochy pro M10, M12 a M14 na 16 mm, 18 mm a 21 mm | jemný závit je zahrnut do ISO 10513 | ISO 7042 platí pro třídy pevnosti 5, 8, 10, 12).