Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele
Šestihranné matice, vysoký profil s upínacím dílem (nekovová vložka) DIN 982, ocel 10, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)
Šestihranné matice, vysoký profil s upínacím dílem (nekovová vložka) DIN 982, ocel 10, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K) - 1
Šestihranné matice, vysoký profil s upínacím dílem (nekovová vložka) DIN 982, ocel 10, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K) - 2

Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

Šestihranné matice, vysoký profil s upínacím dílem (nekovová vložka) DIN 982, ocel 10, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)

Přečíst popis položky

Dostupné v 5 designech
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
Upozornění

Norma DIN 982 byla nahrazena normou ISO 7040. Existuje určitá omezená podobnost (závity M7, M18, M22 odstraněny | dodatečně přidány závity M3, M4, M30 a M36 | byla změněna výška matice | byla změněna šířka přes plochy pro závity M10, M12 a M14 na 16 mm, 18 mm a 21 mm | jemný závit je zahrnut do ISO 10512 | třída pevnosti 12 byla zrušena | ISO 7040 platí pro třídy pevnosti 5, 8, 10).