Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Outlet

Akční produkty

Klikni a vyzvedni

Katalogy

Zákaznický servis: +420 323 041 141

Šestihranná matice, vysoký profil, neztratná (s nekovovou vložkou) jemný závit DIN 982, ocel 8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)
Šestihranná matice, vysoký profil, neztratná (s nekovovou vložkou) jemný závit DIN 982, ocel 8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K) - 1
Šestihranná matice, vysoký profil, neztratná (s nekovovou vložkou) jemný závit DIN 982, ocel 8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K) - 2

Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

Šestihranná matice, vysoký profil, neztratná (s nekovovou vložkou) jemný závit DIN 982, ocel 8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)

Přečíst popis položky

Dostupné v 6 designech
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
Upozornění

Norma DIN 982 byla nahrazena normou ISO 10512. Existuje určitá omezená podobnost (závit M18×2, M18x1,5, M20x2, M22×2, M22x1,5, M27x2, M33×2 a M39x3 odstraněn) | byla změněna výška matice | byla změněna šířka přes plochy pro závit M10, M12 a M14 až 16, 18 a 21 mm | Standardní závit je součástí ISO 7040 | byla odstraněna třída pevnosti 5 a 12 | ISO 10512 platí pro třídy pevnosti 6, 8, 10).