Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Šestihranná matice, nízký profil, s upínacím dílem (nekovová vložka) DIN 985, nerezová ocel A4, nelegovaná
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
- Matice se sníženou nosností
- Šestihranné matice s menší jmenovitou výškou vyhovující stažené normě DIN 985 neodolají zkušebnímu zatížení podle normy ISO 20898-2
- Označení třídy pevnosti má pro rozlišení dvě svislé čáry: před kódem pevnosti a za kódem pevnosti.
- Norma DIN 985 byla nahrazena normou ISO 10511, 10512 a 7040
- Po navázání spojení se šroubovou maticí je závit šroubu zajištěn plastovým kroužkem. Vysoká úroveň tření vyvolaná upínacími silami mezi profily závitů vytváří pojistný moment potřebný k udržení předpětí.
- Bez poškození povrchů závitu
- Rozsah provozních teplot: -70 °C až +120 °C
Norma DIN 985 byla nahrazena normou ISO 10511. Existuje určitá omezená podobnost (závit M7, M18, M22, M27, M33 a závitů s jmenovitým průměrem > M36 odstraněn) | jemný závit odstraněn | změněna výška matice | byla změněna šířka přes plochy pro závity M10, M12 a M14 až 16, 18 a 21 mm | byla změněna třída pevnosti na 04 a 05).
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!