Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Outlet

Akční produkty

Klikni a vyzvedni

Katalogy

Zákaznický servis: +420 323 041 141

Šestihranná matice, nízký profil, neztratná (s nekovovou vložkou), jemný závit
Šestihranná matice, nízký profil, neztratná (s nekovovou vložkou), jemný závit - 1
Šestihranná matice, nízký profil, neztratná (s nekovovou vložkou), jemný závit - 2

Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

Šestihranná matice, nízký profil, neztratná (s nekovovou vložkou), jemný závit

DIN 985, ocel I6I/I8I, žlutě galvanizovaná (A2C)

Přečíst popis položky

Dostupné v 2 designech
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
  • Matice se sníženou nosností

  • Šestihranné matice s menší jmenovitou výškou vyhovující stažené normě DIN 985 neodolají zkušebnímu zatížení podle normy ISO 20898-2

  • Označení třídy pevnosti má pro rozlišení dvě svislé čáry: před kódem pevnosti a za kódem pevnosti.

  • Norma DIN 985 byla nahrazena normou ISO 10511, 10512 a 7040

  • Po navázání spojení se šroubovou maticí je závit šroubu zajištěn plastovým kroužkem. Vysoká úroveň tření vyvolaná upínacími silami mezi profily závitů vytváří pojistný moment potřebný k udržení předpětí.

  • Bez poškození povrchů závitu

  • Rozsah provozních teplot: -70 °C až +120 °C

  • Když se použije šroub a matice se stejným rozměrem, znamená rozdíl mezi třídami pevnosti I8I a I10I větší zatížitelnost přibližně o 40 %
Upozornění
  • Šestihranná matice s nižší jmenovitou výškou podle DIN 985 nesnese zkušební zatížení podle normy ISO 898-2

  • Označení třídy pevnosti označení má přidány dva svislé pruhy před a za kódem pevnosti pro rozlišení.


Norma DIN 985 byla nahrazena normou ISO 10511. Existuje určitá omezená podobnost (závit M7, M18, M22, M27, M33 a závitů s jmenovitým průměrem > M36 odstraněn) | jemný závit odstraněn | změněna výška matice | byla změněna šířka přes plochy pro závity M10, M12 a M14 až 16, 18 a 21 mm | byla změněna třída pevnosti na 04 a 05).