Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Šestihranná matice, nízký profil, s upínacím dílem (nekovová vložka)
DIN 985, ocel I8I, pozinkovaná, silně pasivovaná (VZD)
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Spojovací prvky s pozinkovanou pasivní vrstvou bez obsahu chromu (VI) (VZD) představují alternativu budoucnosti pro povrchy s obsahem chromu (VI). Potah sestává ze zinkové vrstvy pasivované na bázi chromu (III).
Přehled výhod:
- Alternativa k A2C nebo A3C bez obsahu chromu (VI)
- Tepelná kapacita až 120 °C
- Rovnoměrné rozložení povrchové vrstvy
- Šestihranné matice s menší jmenovitou výškou vyhovující normě DIN 985 neodolají zkušebnímu zatížení podle normy ISO 898-2.
- Označení třídy pevnosti má pro rozlišení dvě svislé čáry: před kódem pevnosti a za kódem pevnosti.
Norma DIN 985 byla nahrazena normou ISO 10511. Existuje určitá omezená podobnost (závit M7, M18, M22, M27, M33 a závitů s jmenovitým průměrem > M36 odstraněn) | jemný závit odstraněn | změněna výška matice | byla změněna šířka přes plochy pro závity M10, M12 a M14 až 16, 18 a 21 mm | byla změněna třída pevnosti na 04 a 05).
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!