Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Diamantový jádrový vrták za sucha, na dlaždice, 6-hr. Dřík 1/4“
Speciálně vyvinutý pro suché vrtání i velmi tvrdých materiálů, jako je kamenina. Pro použití ve všech běžných elektrických a akumulátorových vrtačkách.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Rychlé vrtání
díky vakuově nanesenému diamantovému povlaku
Se speciálním chladicím voskem
Při vrtání po dobu více než 30 sekund je třeba krátce přerušit práci, aby korunka vychladla.
Standardní šestihranný dřík ¼", tvar E
- Žádné prokluzování ve sklíčidle
- Vhodné pro všechny držáky bitů
- Není nutná žádná voda!
- Není nutná regulace otáček.
- Korunky jsou přibližně o 0,5 mm až 1 mm delší, než je nutné. To usnadňuje vrtat hlouběji do podkladu (např. při vrtání do kamene) a předchází poškození dlaždice.
- Vhodné zejména pro dlaždice a kameniny s tloušťkou až 15 mm. Tlustší materiály do zadané pracovní délky lze také vrtat, v takovém případě ale budou nezbytné častější přestávky na ochlazení.
- Vhodné pro tvrdou keramiku, tenké žulové a mramorové obložení a tvrdé pálené cihly.
- Navrtávání: Pokud je korunka v pohybu, držte ji pod úhlem, potom postupně přesunujte do kolmé polohy.
- Lehké krouživé pohyby zvýší rychlost vrtání a prodlouží životnost.
- Upozornění: Je třeba krátce přerušit práci, aby korunka vychladla, při vrtání po více než 30 sekund nebo při vrtání v hustých materiálech.
- Pravidelné přestávky umožňující vychladnutí korunky obecně zvyšují její životnost.
- Korunky používejte pouze v rotačním režimu!
- Používejte výkonnou vrtačku. Minimální otáčky 1 000 ot/min (vyšší otáčky výrazně zkracují dobu vrtání a prodlužují životnost vrtáku) a minimálně 12V akumulátorové nářadí.
- Zajistěte použití vhodných ochranných prostředků.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!