Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Diamantový frézovací kotouč, dlouhá životnost, na staveniště
Speciální kotouč pro odstraňování staré omítky ze spár při rekonstrukcích (např. kabřincové fasády) a pro frézování spár, pro obkladače, rekonstrukce fasád, elektrikáře, instalatéry a podobná řemesla. Lze jej použít i k instalaci tenkých instalačních kabelů a pro podobné práce.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Velmi vysoká účinnost
Větší šířka segmentu v různých tloušťkách umožňuje volbu nástroje přesně pro danou práci a odstraňuje velké množství materiálu v jediném kroku. Kotouč umožňuje rychle vytvářet otevřené spoje při rekonstrukcích nebo např. dostatečně široké drážky pro zatlačení kabelů.
Přesná instalace
Díky čtyřem různým tloušťkám segmentů (4,5–10 mm) lze zvolit správný kotouč pro danou práci a dosáhnout tak vysoké efektivity práce.
Delší životnost
Více než o 20 % vyšší segmenty výrazně prodlužují životnost oproti běžným diamantovým frézovacím kotoučům.
Optimální stabilita
Frézování klade velké nároky na stabilitu kotouče. Speciální navařované segmenty ze slinutého karbidu chrání hlavní břit proti zářezům, a zajišťují tak i účinnou ochranu segmentů před praskáním.
- Diamantové řezné kotouče se při nadměrných otáčkách příliš rychle otupí a při příliš nízké obvodové rychlosti naopak opotřebují
- Je-li řezání obtížnější (což signalizuje větší jiskření), je třeba kotouč nabrousit několika řezy v abrazivním materiálu, např. pískovci
- Rozdělení velkého průřezu obrobku na více částí (kývací řez)
- Práce bez vyvíjení tlaku – stačí váha stroje. Vyšší tlak vede k většímu opotřebení.
- Diamantové řezné kotouče jsou určeny pro rovné řezy. Při zahnutém řezu dochází k deformaci ostří, trhlinám ve středu kotouče a odtržení segmentů – hrozí úraz!
- Nástroj sice zajišťuje vysokou úroveň bezpečnosti, ale přesto při práci vždy používejte ochranné brýle a oděv
- Dodržujte informace na štítku (max. otáčky), omezení použití a bezpečnostní pokyny
- Směrová šipka na kotouči musí mířit stejným směrem jako šipka na stroji
- Nelze použít pro boční broušení
- Používejte vhodný ochranný kryt
- Upínání musí provádět školený pracovník (nepoužívejte sílu, používejte čisté upínací příruby stejné velikosti a proveďte zkoušku)
- Je-li brusný nástroj nesprávně upnutý nebo poškozený nebo nepracuje-li se s ním správně, je nebezpečný a může způsobit vážný úraz
Pro úhlové brusky
Pro suché i mokré řezání
Starší beton, beton, čerstvý beton/pórobeton, omítka/sádra, vápenné cihly, cihla/měkký kabřinec
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!