Obrázky jsou pouze ukázkové. Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Diamantový jádrový vrták pro suché vrtání
Mimořádně univerzální prvotřídní diamantový jádrové vrtáky pro suché vrtání s velmi vysokou rychlostí vrtání a velmi dlouhou životností
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Cenově velmi atraktivní
Nově vyvinuté diamantové pojivo zajišťuje optimální rychlost vrtání a životnost při zachování širokého rozsahu použití - jeden jádrový vrták pro širokou škálu různých konstrukčních materiálů.
Speciální laserový svařovací proces
Pro optimální spojení segmentů na těle jádrového vrtáku
Rychlé a snadné řezání
V porovnání s konkurenčními produkty je použití tohoto produktu snadné. Univerzálně vhodné nástroje pro řezání závitů pro jádrové vrtáky všech průměrů v závislosti na pracovní délce. Velmi snadná demontáž.
Menší odpor v materiálu
Segmenty, které jsou zhruba o 10 % užší než u konkurenčních produktů, zabraňují zbytečným ztrátám třením. Tím se usnadňuje vrtání.
Mimořádně dlouhá životnost
Zvláště vysoké segmenty ve srovnání s mnoha konkurenty, což umožňuje výrazně delší životnost
Průměr 68 mm a 82 mm zejména pro spínací a rozvodné skříně
- Hliněné cihly, zdivo, vápenato-silikátový blok, pórobeton, autoklávovaný pórobeton, betonové cihly, stěrka, malta, omítka
- Další aplikace naleznete v přehledu aplikací
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!