Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Diamantový jádrový vrták Longlife & Speed pro mokré vrtání
Špičkový jádrový vrták pro vrtání s chlazením s maximálně vysokou rychlostí vrtání dokonce i v železných výztužích a s velmi dlouhou životností. Pro všechna stavební odvětví.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Extrémně vysoká rychlost vrtání
Vrtací kapacita až třikrát vyšší než u jiných jádrových vrtáků pro mokré vrtání díky inovativnímu procesu slinování středu segmentu (CLEANTEC). Prémiové diamanty efektivními řeznými hranami jsou optimálně a rovnoměrně integrovány do segmentu, takže diamanty se předčasně neuvolní. Nová technologie Würth CLEANTEC
přináší unikátní, flexibilní diamantový segment, který vyhovuje i nejnáročnějším požadavkům zahrnujícím použití v železobetonu.
Viskoplastické a přesto vysoce pevné spojení segmentu pro provedení s prstencovým segmentem a segmentací od prům. 270 mm
Speciální vysokofrekvenční induktivní obrábění (HFI) výrazně snižuje odlomení diamantových segmentů od jádrového vrtáku (na rozdíl od jiných procesů) – a to i v podmínkách nejnáročnějšího používání.
Speciální proces laserového svařování pro segmentované jádrové vrtáky až do prům. 250 mm
Pro optimální spojení segmentů na těle jádrového vrtáku
Kruhové segmenty s doplňkovými odsazenými otvory pro čištění
Díky těmto jádrovým vrtákům navíc dosáhnete vyšší rychlosti vrtání a získáte optimální přívod vody po celou dobu životnosti
Vrták s jedním jádrem pro téměř všechny stavební materiály
To znamená, že uživatel má téměř vždy správný vrták k použití na staveništi.
Menší odpor v materiálu
Segmenty, které jsou zhruba o 10 % užší než u konkurenčních produktů, zabraňují zbytečným ztrátám třením. Tím se usnadňuje vrtání.
Průměr 68 mm a 82 mm zejména pro spínací a rozvodné skříně
Vrtání železných výztuží je možné pouze s povolením stavebního technika!
Časté používání
Starý beton, beton, betonová potrubí, abrazivní beton, zelený beton, obnažený agregovaný beton, měkké / tvrdé vápenopískové bloky, měkké / tvrdé kabřincové cihly, silně vyztužený beton (≥ 25 mm), měkká / tvrdá žula, měkký / tvrdý Poroton, kompozitní omítka, asfalt, malta, omítka, stěrky
(informace o dalším použití viz přehled použití pro diamantové jádrové vrtáky za mokra)
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!