Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele
Diamantový řezný kotouč Longlife & Speed RS pro staveniště

Obrázky jsou pouze ukázkové. Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

Diamantový řezný kotouč Longlife & Speed RS pro staveniště

Prémiový diamantový řezný kotouč speciálně vyvinutý pro všechna stavební odvětví se širokou univerzálností, extrémně dlouhou životností a kvalitou řezu a maximální řeznou rychlostí. Ideální kotouč pro všechny úhlové brusky a drážkovací frézky do zdiva

Přečíst popis položky

Dostupné v 7 designech
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
Maximální rychlost řezání a extrémně čisté a přesné řezné hrany po celou dobu životnosti


  • Speciálně tvarované zuby umístěné blízko u sebe a nakloněné segmenty

  • Inovativní technologie segmentů s dokonale sladěnou vícevrstvou strukturou a dynamickým uspořádáním diamantů


Velmi dlouhá životnost


  • Segmenty o výšce až 15 mm

  • Nově vyvinuté složení segmentů


Ochrana proti podříznutí, zejména ve velmi abrazivních materiálech


Speciálně uspořádané ochranné segmenty na kotoučích o průměru 115 až 150 mm



Optimální odvod prachu a chlazení


  • Inovativní, speciálně navržené segmenty ventilátoru přivádějí chladicí vzduch a odvádějí prach pryč od řezu.

  • Speciální chladicí otvory se šipkou poskytují přídavné chlazení a slouží jako dobře viditelný ukazatel směru.


Hladší chod a příjemnější pracovní podmínky


Speciální inovativní geometrie drážek snižuje nekontrolované vibrace a nepříjemný hluk při provozu

Upozornění
  • Diamantové řezné kotouče se při nadměrných otáčkách příliš rychle otupí a při extrémně nízké obvodové rychlosti se rychle opotřebují

  • Pokud se řezný výkon zhorší (což je indikováno silným jiskřením), naostřete znovu kotouč několika řezy v abrazivním materiálu, například v pískovci

  • Obrobky s většími průřezy je třeba řezat v několika sekcích (oscilační řez)

  • Práce bez přítlaku – stačí vlastní váha elektrického nástroje. Vyšší tlak vede k většímu opotřebení.

  • Diamantové řezné kotouče jsou určeny pro rovné řezy. Při zahnutém řezu dochází k deformaci ostří, trhlinám ve středu kotouče a odtržení segmentů. Riziko poranění!

  • Nástroj je sice bezpečný, přesto při práci vždy používejte ochranné brýle a oděv

  • Dodržujte informace na štítku (max. otáčky), omezení použití a bezpečnostní pokyny

  • Směrová šipka na kotouči musí odpovídat směru otáčení elektrického nástroje

  • Nepoužívejte pro boční broušení

  • Použijte vhodný ochranný kryt

  • Upínání musí provádět školený pracovník (nepoužívejte sílu, používejte upínací příruby stejné velikosti a proveďte zkoušku)

  • Brusné nástroje, které jsou upnuty nebo použity nesprávně nebo jsou poškozeny, jsou nebezpečné a mohou způsobit vážné zranění