Obrázky jsou pouze ukázkové. Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Diamantový kotouč Cut & Grind BSL na kov
Mimořádně univerzální diamantový kotouč se speciálním vakuově pájeným diamantovým povlakem (BSL) na řezání a broušení. Zvláště optimalizovaný pro kovové aplikace do tloušťky materiálu 10 mm, pro broušení (odstraňování otřepů, srážení hran, odrezování, odstraňování laků a barev atd.) a pro zpracování svarů
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Velmi dlouhá životnost
30 až 50 krát delší životnost než lepené kotouče
Bez snížení vnějšího průměru
Konstantní řezný výkon a řezná hloubka po celou dobu životnosti
Vhodné i pro broušení
Odstraňování otřepů, srážení hran, odrezování, odstraňování laků a barev atd. a pro zpracování svarů
Šetrnější k životnímu prostředí a bezpečnější
- 100% recyklovatelné
- Extrémní odolnost proti lámání
- Méně jisker
- Žádné další znečištění prachem a zápachem
Žádné datum expirace
Necitlivý vůči změnám teploty a vlhkosti
Bez omezení z hlediska skladování
- Diamantové řezné kotouče se při nadměrných otáčkách příliš rychle otupí a při příliš nízké obvodové rychlosti naopak opotřebují
- Pokud se sníží jednoduchost řezání, bylo dosaženo konce životnosti. Neumožňuje opětovné ostření.
- Dělení velkého průřezu obrobku na více částí (kývací řez)
- Práce bez vyvíjení tlaku – váha stroje je dostačující. Vyšší tlak vede k většímu opotřebení.
- Diamantové řezné kotouče jsou určeny pro rovné řezy. Při zahnutém řezu dochází k deformaci ostří, trhlinám ve středu kotouče a odtržení segmentů – hrozí úraz!
- Nástroj je sice bezpečný, ale přesto při práci vždy používejte ochranné brýle a oděv
- Dodržujte informace na štítku (max. otáčky), omezení použití a bezpečnostní pokyny
- Směrová šipka na kotouči musí mířit stejným směrem jako šipka na stroji
- Používejte vhodný ochranný kryt
- Upínání musí provádět školený pracovník (nepoužívejte sílu, používejte čisté upínací příruby stejné velikosti a proveďte zkoušku)
- Je-li brusný nástroj nesprávně upnutý nebo poškozený nebo nepracuje-li se s ním správně, je nebezpečný a může způsobit vážný úraz
- Vhodný zejména na všechny ocelové materiály, litinu a plasty a velmi vhodný na nerezovou ocel
- Vhodný na neželezné kovy, jako je hliník
- Řeže také dřevo, měkké kameny, keramické dlaždice a jiné minerální materiály, ale pozor: není vhodný pro nepřetržité používání, jinak se sníží řezný výkon a životnost.
- Odstraňování otřepů, srážení hran, odrezování, odstraňování laků a barev atd. a pro zpracování svarů
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!