Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Diamantový řezný kotouč, dlouhá životnost, rychlý řez díky technologii SD, na staveniště
Žlutý pro stavbu. Pro úhlové brusky a drážkovací frézy. Extrémně dlouhá životnost a velmi dlouhá životnost pro všechny řemeslníky ve stavebnictví.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Patentovaná technologie SD (strukturované diam. částice)
Toto provedení zvyšuje řezný výkon a životnost až o 70 % oproti konkurenčním výrobkům. Speciální rovnoměrná orientace diamantových částic zajišťuje neustále dostatečné množství části na povrchu; výsledkem je čistý a rychlý řez. Rovnoměrná orientace diamantových částic dále zajišťuje trvale optimální využití celé šířky řezu.
Menší odpor v materiálu
Segmenty, které jsou zhruba o 10 % užší než u konkurenčních produktů, zabraňují zbytečným ztrátám třením.
O 40 % větší výška segmentů též prodlužuje životnost
Místo obvyklých 10 mm jsou zde použity segmenty o výšce až 14 mm, což znamená o 40 % více řezných diamantových částic.
Optimální odvod prachu a chlazení
Lopatkové segmenty přivádějí chladicí vzduch a odvádějí prach pryč od řezu. Speciální chladicí otvory sestavené ve tvaru šipky poskytují přídavné chlazení a slouží jako dobře viditelný ukazatel směru.
Hladší chod a příjemnější pracovní podmínky
Štěrbiny vyplněné PTFE, které nesou označení „Silent Holes“, omezují nekontrolované vibrace a nepříjemný hluk při práci.
- Diamantové řezné kotouče se při nadměrných otáčkách příliš rychle otupí a při příliš nízké obvodové rychlosti naopak opotřebují
- Je-li řezání obtížnější (což signalizuje větší jiskření), je třeba kotouč nabrousit několika řezy v abrazivním materiálu, např. pískovci
- Rozdělení velkého průřezu obrobku na více částí (kývací řez)
- Práce bez vyvíjení tlaku – stačí váha stroje. Vyšší tlak vede k většímu opotřebení.
- Diamantové řezné kotouče jsou určeny pro rovné řezy. Při zahnutém řezu dochází k deformaci ostří, trhlinám ve středu kotouče a odtržení segmentů – hrozí úraz!
- Nástroj sice zajišťuje vysokou úroveň bezpečnosti, ale přesto při práci vždy používejte ochranné brýle a oděv
- Dodržujte informace na štítku (max. otáčky), omezení použití a bezpečnostní pokyny
- Směrová šipka na kotouči musí mířit stejným směrem jako šipka na stroji
- Nelze použít pro boční broušení
- Používejte vhodný ochranný oděv
- Upínání musí provádět školený pracovník (nepoužívejte sílu, používejte čisté upínací příruby stejné velikosti a proveďte zkoušku)
- Je-li brusný nástroj nesprávně upnutý nebo poškozený nebo nepracuje-li se s ním správně, je nebezpečný a může způsobit vážný úraz
Pro suché i mokré řezání
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!