Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Digitální multimetr MM 600 TRMS
Moderní digitální multimetr s možností měření činné hodnoty (TRMS), detektorem přerušených kabelů a funkcí kapesní LED svítilny pro profesionální použití v sektoru služeb a průmyslu.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Model Würth MM 600, který je určen pro bezpečné použití v prostředí CAT IV 600 V, nabízí základní funkce pro detekci závad a různých problémů v elektrických a elektronických systémech.
Vlastnosti:
- Vhodné pro měření proudu AC/DC, napětí AC/DC, odporu, průchodnosti a diod
- Lze použít pro napětí AC/DC do 600 V, a také pro proud AC/DC do 10 A.
- Měření odporu až do 20 MΩ
- Bezkontaktní zkoušečka napětí (vizuální a akustická) pro rychlou detekci přerušení kabelu
- Uložení zobrazení (funkce přidržení)
- Automatické vypnutí po 15 min.
- Jištěné vstupy pro ochranu měřicího zařízení
- LCD displej pro 2000 hodnot
- Splňuje normu EN 61010-2-033
Používejte osobní ochranné prostředky podle dané třídy měření.
Elektroinstalace, stavba rozváděčů, solární technologie, hybridní E-K soustavy a obecné elektrické a elektronické systémy.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!