Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Opakovatelnost 10 μm (± 2 s)
Rychlost nastavení: max. 1,5 m/s
Měrné jednotky: metrické nebo palcové (mm/palce), přímý převod
Kapacitní princip měření
Digitální LCD displej 6 mm
Pracovní teplota 5 až 40 °C
Vyrobeno z nerezové oceli, kaleno a broušeno
Datový výstup kompatibilní s RS232
Lithiová baterie 3 V, typ CR 2032
- Kapacita 190 mAh
- Životnost akumulátoru cca 2 roky (2 000 hod./rok)
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!