Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Dílenská nabíječka DEFA 125/60 A 12/24 V
Univerzální a efektivní nabíječka baterií, která je vhodná pro jakýkoli druh baterie vozidla.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Dílenská nabíječka DEFA 125 A je založena na moderní technologii přepínání režimu a pomůže udržet optimální výkon a trvanlivost baterií. Je kompatibilní s jakýmkoli typem baterie vozidla, včetně MOKRÝCH, AGM, EFB, GELOVÝCH a lithium-iontových. Díky své schopnosti poskytovat nepřetržitý výstupní výkon 125 A je dílenská nabíječka 125 A ideální pro všechny programovací a diagnostické úlohy ECU. Díky intuitivním možnostem obrazovky a nabídky máte flexibilní a univerzální dílenskou nabíječku pro každý druh úkolu.
Uživatelsky přívětivé
Intuitivní rozhraní, obrazovka s nabídkou v místním jazyce a inteligentní funkce. Ventilátor řízený teplotou minimalizuje provozní hluk.
Optimální nabíjení
Nabíječka automaticky kompenzuje okolní teplotu a lze ji použít v režimu nabíjení i napájení.
Expertní režim
Nabíjecí napětí, nabíjecí proud a udržovací nabíjení může nastavit uživatel.
Bezpečnost
Dílenská nabíječka 125 A je nárazuvzdorná a chráněná proti obrácené polaritě a zkratům.
Flexibilní použití
Odnímatelné kabely lze snadno připojit a odpojit, aby se zlepšila uživatelská přívětivost. Kabel lze také vyměnit, což prodlužuje životnost nabíječky. Nabíječku lze namontovat na stěnu
a používat jako mobilní zařízení.
Odolnost
Nabíječka je vyrobena z robustních materiálů a má stupeň krytí IP20.
Pravidelně kontrolujte vzduchový filtr a podle potřeby jej vyčistěte. Ujistěte se, že všechny kontakty jsou čisté a suché.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!