Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Dílenský čistič
Výkonný a ekologicky nezávadný čistič s neutrálním pH, který nabízí výjimečně vysoký čisticí výkon vhodný pro úklid podlah, strojů a výrobních zařízení.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
- Nezpůsobuje emulgaci olejnatých / mastných nečistot, ale proniká jimi a odděluje je
- Velmi šetrný k pokožce
- Bez obsahu AOX a silikonu
- Umožňuje použití na všechny standardní povrchy
Ekologicky šetrný
- Biologicky rozložitelný > 95 %
- Neobsahuje žádná organická rozpouštědla
- Bez fosfátů a fosfátových sloučenin
- Nezpůsobuje pohyb těžkých kovů ve vodním sloupci
- Rychle se odděluje v odpadních vodách v souladu se standardizovaným německým ekologickým testem B 5105
Pokyny pro použití jsou doporučeními založenými na našich vlastních testech a zkušenostech; doporučujeme, abyste před každým použitím provedli vlastní testy. Vzhledem k širokým možnostem použití a skladovacích a provozních podmínek neneseme odpovědnost za výsledek při daném použití. Pokud naše oddělení bezplatných zákaznických služeb poskytuje technické informace nebo úkony jako poradenskou službu, neneseme za tuto službu žádnou odpovědnost. To neplatí v případech, kdy jsou tyto rady nebo informace poskytovány v rámci specifikovaných, smluvně ujednaných služeb, nebo pokud poradce jednal svévolně. Garantujeme stálou kvalitu našich produktů. Vyhrazujeme si právo provádět technické změny a dále vyvíjet produkty.
Lze ho používat pro ruční nebo vysokotlaké čištění motorů, strojů, nástrojů, vozidel a podlah libovolného typu (s výjimkou koberců) nebo prostor průmyslových kuchyní, řeznictví a pekáren.
Rozpusťte dílenský čistič ve vodě v závislosti na stupni znečištění, navlhčete znečištěné povrchy čisticím roztokem, který nechte působit a nakonec setřete nebo omyjte. Čisticí účinek se zvyšuje použitím teplé vody.
Pracovní koncentrace:
- Čisticí stroje 3–10 %
- Vysokotlaká zařízení 3–5 %
- Ruční čištění 3–50 %
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!