Obrázky jsou pouze ukázkové. Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Dílenský stůl PRO WUS 1
Robustní dílenský stůl se zásuvkovou skříňkou PRO pod pracovní plochou, pro uložení nástrojů a jiných pracovních materiálů.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
- Robustní konstrukce z ocelového plechu, svařovaná, s vícenásobným hraněním
- Horní a dolní část skříně jsou zavřené
- Systémem centrálního zamykání je obsah chráněn před odcizením
- Hliníkové madlo s pásky pro štítky, s průsvitným krytem
- Zásuvky s částečným vysunutím větším než 80 %, uložené ve válečkových ložiscích
- Zabudovaný bezpečnostní zámek zásuvek brání převržení
- Vnitřní rozměry zásuvek (Š x H): 437 x 587 mm
- Nosnost zásuvky: 100 kg, při rovnoměrně rozloženém zatížení
- Drážkované řady a perforované dno pro vložení rozdělujícího materiálu
Výhody řady PRO:
- Široká řada modelů pro individuální přizpůsobení vašim požadavkům
- Výběr ze 4 odstínů RAL pro čelní panely
- Zámky kompatibilní se systémy centrálního klíče
- Základní část: Ocelová trubka 40 x 40 mm s plastovými kluznými díly a systémem vyrovnávání
- Vysoká celková nosnost: 800 kg, při rovnoměrně rozloženém zatížení
Dílenské stoly a pracovní stoly řady Pro se dodávají předem smontované. V případě variant přizpůsobených na přání je vyžadováno smontování v prostorách zákazníka.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!