Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Dílenský vozík FLEXIBLE
Dílenský vozík Flexible, s hliníkovou rámovou konstrukcí a rozdělitelnou pracovní plochou s úložným prostorem ve víku
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Velmi odolná hliníková rámová konstrukce
(Ideální pro snadné připevnění dodatečného příslušenství, jako je rozvaděč stlačeného vzduchu atd.)
Zaoblené rohy
Sníženo nebezpečí zranění a poškození jiných předmětů
- Maximální kvalita díky plastu vyztuženému skelnými vlákny
- Vnější rozměry včetně rukojeti (Š x H x V): 840 x 435 x 955 mm
- Celková nosnost: 300 kg
- Pracovní výška: 955 mm
- Zcela výsuvné zásuvky uložené v kuličkových ložiscích, nosnost až 45 kg
- Rozměry zásuvek vhodné pro sady nástrojů v pěnových vložkách
- Dvě integrované rukojeti
- Kolečka vyrobená z pryže, řídicí kolečka ∅ 125 mm (dvě s uzamykatelnou brzdou), jízdní kolečka ∅ 125 mm
- Pracovní deska s horizontálním vysouváním
- Dvě úložné schránky pro boční dvířka
- Optimální uložení nástrojů, nádob s chemickými látkami, spotřebního materiálu atd.
- Pracovní deska z ocelového plechu a vroubkované pryže
- Široký sortiment příslušenství
Koncepce s dvoustupňovým zamykáním
- Centrální zamykání zámkem s válcovou vložkou
- Odemykání jednou rukou, zámky jednotlivých zásuvek brání samovolnému otevření zásuvek za pohybu
Tento dílenský vozík zahrnuje 2 úložné schránky pro boční dveře!
Optimální uložení nástrojů, nádob s chemickými látkami, spotřebního materiálu atd.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!