Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Dílenský vozík Standard
Pevný dílenský vozík s praktickými detaily pro mobilní použití v dílně
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
- Skříň a zásuvky vyrobeny z ocelového plechu
- Vnější rozměry včetně rukojeti (Š x H x V): 700 x 410 x 905 mm
- Vysoká celková nosnost: 250 kg
- Práškový lak
- Pracovní výška: 885 mm
- Pracovní deska vyrobena z plastu ABS
- Zcela výsuvné zásuvky uložené v kuličkových ložiscích, nosnost až 30 kg
- Rozměry zásuvek vhodné pro sady nástrojů v pěnových vložkách
- Robustní a ergonomická boční rukojeť
- ∅∅Pryžová kolečka, řídicí kolečka 100 mm (jedno s uzamykatelnou brzdou), jízdní kolečka 100 mm
Koncepce s dvoustupňovým zamykáním
- Centrální zamykání zámkem s válcovou vložkou
- Odemykání jednou rukou, zámky jednotlivých zásuvek brání samovolnému otevření zásuvek za pohybu
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!