Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Outlet

Akční produkty

Klikni a vyzvedni

Katalogy

Zákaznický servis: +420 323 041 141

Disperzní lepidlo na dřevo D3 Pro zvláště náročné lepení uvnitř i venku

Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

Disperzní lepidlo na dřevo D3 Pro zvláště náročné lepení uvnitř i venku

For particularly demanding wood bonding in indoor and outdoor applications

Přečíst popis položky

Dostupné v 2 designech
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
Vysoká odolnost proti vodě a teplu



Jednoduchý systém dávkování


Po našroubování na nádobku lze její obsah dávkovat čistě a snadno do lahvičky nebo na váleček.



Po vytvrzení transparentní


Žádné viditelné lepené spoje. Spoje s vytvrdnutým lepidlem jsou viskoplastické.

Upozornění

Vzhledem k odlišnému složení látek obsažených ve dřevě může v jednotlivých případech dojít k nepředvídatelnému zabarvení, např. u buku a třešně. Kromě toho může železo ve spojení s kyselinou tříslovou v dřevu způsobit změny barvy dubového dřeva. Doba zpracování a doba tuhnutí jsou silně ovlivněny pracovními podmínkami (např. teplotou). Pro venkovní použití musí být lepený díl chráněn před povětrnostními vlivy a musí být zajištěna odpovídající ochrana povrchu (trvalá ochrana proti průniku vlhkosti). Je třeba dbát na to, aby venku nebylo lepidlo vystaveno přímému slunečnímu záření kvůli jeho termoplastickým vlastnostem. Netermoplastická lepidla a lepidlo PUR v dávkovacím systému (0892100180) jsou vhodná pro aplikace s přímým vystavením slunečnímu záření. Změkčení lepidla a smrštění dřeva může vést k vytvoření otvorů ve spoji. Viskozita jednosložkových lepidel D3 se během doby skladování zvyšuje. Parametry zpracování se však v důsledku toho nemění. Po promíchání bez přidání vody se lepidlo stane opět tekutým. Do lepidla nepřidávejte vodu! Odstraňte zbytky lepidla unikající ze spoje, protože by to mohlo způsobit červené zabarvení v důsledku reakce s kyslíkem.


Splňuje požadavky na nízkou hořlavost, hustotu kouře a toxicitu (podle předpisu IMO FTP, část 2 a 5). Požadavky na nízkou hořlavost, hustotu kouře a toxicitu (podle předpisu IMO FTP, část 2 a 5) lze zaručit pouze tehdy, pokud se disperzní lepidlo na dřevo D3 používá bez přísady tvrdidla nebo pokud není překročeno aplikační množství 150 g/m².

Pokyny pro použití jsou doporučeními založenými na našich vlastních testech a zkušenostech; doporučujeme, abyste před každým použitím provedli vlastní testy. Vzhledem k širokým možnostem použití a skladovacích a pracovních podmínek neneseme odpovědnost za výsledek při daném použití. Pokud naše oddělení bezplatných zákaznických služeb poskytuje technické informace nebo úkony jako poradenskou službu, neneseme za tuto službu žádnou odpovědnost. To neplatí v případech, kdy jsou tyto rady nebo informace poskytovány v rámci specifikovaných, smluvně ujednaných služeb nebo pokud poradce jednal svévolně. Garantujeme stálou kvalitu našich produktů. Vyhrazujeme si právo provádět technické změny a dále vyvíjet produkty.