Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Sada distančních podložek
Tolerance podle normy DIN 522, prostá ocel, válcovaná za studena, 345 ks
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Sada 345 ks
- 50x distanční podložka 34 x 46 x 0,3 mm
- 40x distanční podložka 34 x 46 x 0,5 mm
- 25x distanční podložka 34 x 46 x 1,0 mm
- 50x distanční podložka 36 x 48 x 0,3 mm
- 40x distanční podložka 36 x 48 x 0,5 mm
- 25x distanční podložka 36 x 48 x 1,0 mm
- 50x distanční podložka 40 x 52 x 0,3 mm
- 40x distanční podložka 40 x 52 x 0,5 mm
- 25x distanční podložka 40 x 52 x 1,0 mm
Praktický formát umožňuje sadu instalovat prakticky kamkoli a ušetřit místo (např. na čelní stranu regálů pro výdej malých dílů).
Umožňuje zkontrolovat aktuální stav skladových zásob jediným pohledem a znovu včas objednat materiál.
Distanční/vyrovnávací podložky se používají pro snadné vyvažování stávajících tolerancí při polohování a zajišťování hřídelů, os a dalších částí strojů. Lze je použít také jako lícované podložky pro minimalizaci normální vůle pohybu způsobené výrobními tolerancemi pojistných kroužků a nýtů.
Číslo položky označuje: 0420 10 203
- 0420 ->předčíslí
- 10->vnitřní průměr
- 20->vnější průměr
- Poslední číslice udává tloušťku:
3->pevnost mm ->2=0,2 mm, 3=0,3 mm, 5=0,5 mm, 1=1,0 mm
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!