Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
DŘEVĚNÁ SPOJKA WC-BC
Konstrukční rybinová spojka z vrstvené bukové dýhy pro montáž stěnových, střešních a stropních prvků z masivního dřeva nebo CLT s úzkým průřezem, například stěnové spoje (< 120 mm) nebo stropní a střešní prvky (< 200 mm).
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
- Dřevěná spojka má zaoblený tvar pro pevné a přesné spojení mezi prvky
- Vysoká úroveň sériové prefabrikace prostřednictvím jednoduchého plánování v systému CAD a strojního ořezávání
- Rychlé a snadné zajištění spojek pomocí jednoho šroubu ASSY 4 PII CSMP o průměru 8 mm a délce 70, 90 nebo 110 mm
- O 50 % kratší doba montáže ve srovnání s běžnými kovovými spojkami díky jednoduché předběžné montáži, velké počáteční instalační vůli při zasouvání do vyfrézované kapsy a nevyžadování podpěr stěn
- Spojované materiály nelze sesadit nesprávným způsobem
- Žádné další kapitálové investice díky použití standardních fréz
- Vyrobeno z vrstvené bukové dýhy s cílem šetřit zdroje
- Odolnost proti vlhkosti díky vysoce kvalitnímu lepidlu a ochraně povrchu
- Modely ze systému CAD jsou k dispozici ke stažení u různých poskytovatelů softwaru pro ořezávání CAD nebo v databázi Würth CAD
- Neinstalované spojky by měly být uloženy na suchém místě, aby nedošlo ke změně rozměrů v důsledku nasátí vlhkosti
- Konstrukční spojka pro rychlou montáž prefabrikovaných stěnových, stropních a střešních prvků z masivního dřeva nebo CLT s úzkými průřezy
- například stěnové spoje (< 120 mm) nebo stropní a střešní prvky (< 200 mm)
- Třídy použití 1 a 2
Dřevěná spojka (kužel bez hrotu) WC-BC je kuželová spojka se zaobleným tvarem. Zasouvá se do otvoru pro kolík a upevňuje pomocí jednoho šroubu ASSY 4 PII CSMP o průměru 8 mm. Umístění dřevěných spojek z bukové překližky a kapes pro zaháknutí je nutné zvolit během plánování prvků v systému CAD. Po montáži na dřevěný prvek je nutné dřevěnou spojku WC-BC zaháknout do kuželové kapsy ve spojovacím dílu. Při spouštění dřevěné konstrukce dolů se oba dřevěné prvky spojí, protože dřevěná spojka WC-BC se zaklíní do vyfrézované kapsy.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!