Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
DŘEVĚNÁ SPOJKA WC-DT
Konstrukční rybinová spojka z vrstvené bukové dýhy pro montáž stěnových, střešních a stropních prvků z masivního dřeva nebo CLT.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
- Spojka má kuželový rybinový tvar, který zajišťuje pevné a přesné spojení mezi prvky
- Vysoká úroveň sériové prefabrikace prostřednictvím jednoduchého plánování v systému CAD a strojního ořezávání
- Rychlé a snadné zajištění spojek pomocí dvou šroubů ASSY 4 PII CSMP o průměru 8 mm a délce 70, 80, 90 nebo 110 mm
- Správná montáž a správné vyrovnání spojky jsou zajištěny při zasunutí spojky do předvrtaných otvorů různých velikostí
- O 50 % kratší doba montáže ve srovnání s běžnými kovovými spojkami díky jednoduché předběžné montáži, velké počáteční instalační vůli při zasouvání do vyfrézované kapsy a nevyžadování podpěr stěn
- Žádné další kapitálové investice díky použití standardních fréz
- Vyrobeno z vrstvené bukové dýhy s cílem šetřit zdroje
- Odolnost proti vlhkosti díky vysoce kvalitnímu lepidlu a ochraně povrchu
- Modely ze systému CAD jsou k dispozici ke stažení u různých poskytovatelů softwaru pro ořezávání CAD nebo v databázi Würth CAD
- Neinstalované spojky by měly být uloženy na suchém místě, aby nedošlo ke změně rozměrů v důsledku nasátí vlhkosti
- Konstrukční spojka pro rychlou montáž prefabrikovaných stěnových, stropních a střešních prvků z masivního dřeva nebo CLT
- Třídy použití 1 a 2
Dřevěná (rybinová) spojka WC-DT je kuželová spojka ve tvaru klínu. Zasouvá se do otvorů pro kolíky různých velikostí a upevňuje pomocí dvou šroubů ASSY 4 PII CSMP o průměru 8 mm. Spojky WC-DT a kapsy pro zaháknutí je potřebné umístit během plánování prvků v systému CAD. Po montáži na dřevěný prvek je nutné dřevěnou spojku WC-DT zaháknout do kuželové kapsy ve spojovacím dílu. Při spouštění dřevěné konstrukce dolů se oba dřevěné prvky spojí, protože dřevěná spojka WC-DT se zaklíní do vyfrézované kapsy.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!