Niagara
Řada dřezů NIAGARA je naší stálou nabídkou. Díky kombinaci materiálu Granital, moderního designu s nadčasovou linií dřezy Niagara našly mnoho zákazníků.
Cubo
Řada CUBO se charakterizuje moderním a minimalistickým designem. Dřezy jsou vyrobeny z vysoce kvalitního kompozitu Algranit. Dřezy Cubo se pyšní prostými liniemi a uhlazeným povrchem, což umožňuje jednoduchou údržbu čistoty a hygieny.
Rock
Rodina dřezů ROCK je vyrobena z vysoce kvalitního kompozitu Granital. Díky nejnovější technologií a použití přírodních složek kompozitního povrchu Granital zůstane dřez hedvábně hladký a snadno se čistí.
Materiál Granital
GRANITAL obsahuje 75 - 80 % částic žuly spojených dohromady vysoce kvalitními pojivy, které jsou odolné proti poškrábání a nárazu, zatímco jejich uhlazený povrch zajišťuje jednoduchou údržbu čistoty: od špíny, skvrn a vodního kamene. I po mnoha letech užívání si ponechávají svůj původní odstín a strukturu.
Materiál Algranit
Nově vyvinutý kompozitní materiál - ALGRANIT - kombinuje 70 % částic žuly spojené spolu s polymerovou pryskyřicí vysoké kvality k zajištění vynikající tepelné odolnosti až do 280°C.
Dřezy z Algranitu garantují vynikající odolnost proti poškrábání a nárazu, zatímco jejich uhlazený povrch zajišťuje jednoduchost údržby čistoty: od špíny, skvrn a vodního kamene. Zvýšená odolnost materiálu a péči v souladu s instrukcí zaručuje dlouhou životnost těchto dřezů. Barvy jsou odolné vůči UV záření, takže barva nevybledne.
Sifon je součástí dodávky každého dřezu!
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!