Basic
Dřezy řady BASIC představují základní modelovou řadu, která se vyznačuje příznivou cenou.
Form
Dřezy z rodiny FORM se charakterizují oblými tvary i čistými liniemi. Kruhvý tvar vaničky se snadno čistí.
Line
Rodina dřezů LINE má jednoduchá řešení v čisté formě. Funkční mycí zóna v kombinaci s velkou pracovní plochu v elegantním provedení za rozumnou cenu uspokojí i nejnáročnější uživatele.
Elegant
Řada dřezů ELEGANT se hodí do skoro každé kuchyně, díky tomu, že jejich klasický design zachovává nadčacový půvab.
Kvalitní nerezová ocel
Hlavními vlastnostmi a přednostmi austenitické korozivzdorné oceli 18/10 jsou:
- jednoduchost údržování čistoty
- vysoká hygienická úroveň
- odolnost na vysoké teploty a prudké teplotní změny (termální šoky)
- odolnost proti nárazu
- odolnost proti chemickým účinkům
- tloušťka nerezu (CrNi) je v rozsahu od 0,5 mm do 1 mm, v závislosti na cenové kategorii dřezu
- 100 % recyklace
Sifon je součástí dodávky každého dřezu!
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!