Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Stupňovitá podpěra s předvrtanými otvory Se změnou hloubky
Se změnou hloubky
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
- Pro montáž dvou nástěnných držáků na stěnu pod úhlem 90°
- Možná osová vzdálenost mezi nástěnnými držáky: 80 mm (např. polosloupová umyvadla) – 100 mm (např. připojení elektrického ohřívače vody pomocí KV 30 nebo KV 40)
- Díky vnitřnímu závitu M5 lze držáky utáhnout v různých polohách bez matice (lze je otočit o 30°)
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!