Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Outlet

Akční produkty

Klikni a vyzvedni

Katalogy

Zákaznický servis: +420 323 041 141

Rovná podpěra s předvrtanými otvory Bez změny hloubky

Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

Rovná podpěra s předvrtanými otvory Bez změny hloubky
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
  • Pro montáž dvou nástěnných držáků na stěnu pod úhlem 90°

  • Možné rozteče mezi nástěnnými držáky: 80 mm (např. polosloupová umyvadla) – 100 mm (např. připojení elektrického ohřívače vody pomocí KV 30 nebo KV 40)

  • Díky vnitřnímu závitu M5 lze nástěnné držáky utáhnout v různých polohách bez matice (lze je otočit o 30°)
Upozornění

K připevnění podpěry na stěnu použijte 5mm nebo 8mm šrouby (nejsou součástí dodávky)