Obrázky jsou pouze ukázkové. Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Výklopné kování Kinvaro T-Slim Pro široké dřevěné přední strany
Ideální kování klapky při vysokých nárocích na design a maximální úložný prostor
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
- Lze namontovat se zapuštěním nebo přišroubovat pomocí adaptéru
- Doplňkové kování pro široké přední strany
- Hloubka frézování, bok jednotky: 12,2 mm, přední strana: 13,7 mm
- I při šroubovací verzi je celková výška pouze 14,2 mm
- Nízké otevírací síly a klapka drží v libovolné poloze
- Klapka nastavitelná ve třech rozměrech
- Pohodlné průběžné nastavení síly pružiny zepředu
- Rychlý nasazovací přední držák bez použití nářadí
- Integrovaný, volitelně aktivovaný omezovač úhlu otevírání od 107° do 75°
- Všechny krytky lze nalakovat
- Pro určení správné hmotnosti klapky si poznamenejte hodnotu poměru účiníku a hmotnosti klapky
K dispozici ve dvou provedeních:
- S integrovaným tlumením (tlumené zavírání, tlumič lze zapnout/vypnout)
- S integrovanou funkcí automatického otevírání (Tipmatic Plus), např. s magnetickou západkou; zde je nutné krátké provedení (obj. č. 0683439190)
U verze Tipmatic Plus je úhel otevření subjektivní, a proto doporučujeme provést zkousku instalace. Vezměte na vědomí různé hloubky vrtání přítlačné magnetické západky.
Bydlení, spánek, kancelář, kuchyň, design
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!