Obrázky jsou pouze ukázkové. Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Sada kotev do dutých prostorů W-HR
Univerzální kotva do dutých prostorů v sadě s odpovídajícím metrickým šroubem s plochou hlavou. Lze aplikovat bez ustavovacího nástroje
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Univerzální kotva do dutých prostorů v sadě s odpovídajícím metrickým šroubem s plochou hlavou. Lze aplikovat bez ustavovacího nástroje
- S příslušným šroubem s plochou hlavou
- Dobrá přídržná síla díky velké namáhané ploše
- Univerzální rozsah upnutí
- Jednoduchá a snadná instalace bez usazovacího nástroje
- Okamžité zatížení – bez čekání
- Umožňuje použití všech tvarů hlav metrických šroubů
- Šroub lze uvolnit
Užitečné informace:
Na lehké příčky aplikujte zátěže v souladu s normou DIN 18183-1:2009-05 pro příčky a obklady se sádrokartonovými deskami na kovovém rámu.








- Lze použít pro upevnění pomocí metrických šroubů M5/M6/M8 v sádrokartonu, deskách, dřevotřískových deskách a stropech z dutých cihel o tloušťce materiálu až 51 mm
- Tloušťka materiálu da = délka šroubu l – připojovací část tfix – 11 mm.
- Pro montáž úchytů, jako jsou lehké konzoly, lampy, lišty, spínače, stojany, informační značky atd.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!