Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Dveře na ochranu proti prachu
Uzavíratelný vchod vyrobený ze speciálního prachuvzdorného flísu se zipem, k upevnění slouží oboustranná samolepicí páska (součástí balení)
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Speciální prachuvzdorný, ale prodyšný flís
- Chrání přilehlé místnosti před prachem při renovacích
- Odděluje také staveniště a chrání před neoprávněným vstupem do místnosti
- Materiál je propustný pro vzduch a umožňuje přívod čerstvého vzduchu
Vysoce kvalitní, snadno otevíratelné zapínání na zip po obou stranách
Flexibilní použití pro všechny rozměry dveří maximálně do 1 x 2,10 m
Nejjednodušší montáž - Prachotěsné dveře se upevňují oboustrannou lepicí páskou a lze je proto beze zbytku odstranit od většiny povrchů
Možnost opakovaného použití
Samolepicí páska nesmí být po nanesení vystavena přímému slunečnímu záření. Povrch musí být suchý a zbavený prachu a mastnoty. Výmalba či nátěr podkladu musí být zcela vytvrzené. Nepoužívat na mramorových nebo žulových površích, vysoce savých površích nebo površích s nízkou vnitřní soudržností, jako je špatně přilnavá barva či malba. Doporučujeme provést zkoušku přilnavosti na některém méně exponovaném místě.
Veškeré práce, během nichž je třeba chránit sousední místnosti před prachem nebo jinými nečistotami, např. rekonstrukce, elektrikářské a instalatérské práce, malování, suché zdění či broušení podlah.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!