Materiál: Nerezová ocel (1.4301)
Dveřní klika je připevněna na plastové rozetě s vratnou pružinou, může být použita napravo i nalevo
Zajišťuje po použití návrat kliky do horizontální polohy
Bezúdržbová, samomazací, plastové vedení rukojeti
Koncové připevnění s podpůrnými excentry
- Nejlepší možné připevnění rozety
Verze pro koupelnu/záchod s červeno-bílým ukazatelem
Signalizuje osobě, která chce vstoupit, zda je koupelna/záchod volný nebo obsazený
Rozsah dodávky: Pokyny a příslušenství k montáži pro čtverec/vřeteno kliky ■ 8 mm, pozink, šestihranný klíč 3 mm, stavěcí šroub DIN 914 M6 x 8 mm A2, speciální objímková matice M5, pozink., zápustné šrouby s křížovou drážkou podle normy DIN 965 M5 x 30 mm, pozink., jsou součástí dodávky
Kování splňuje normu DIN EN 1906, třída 3
Uvedené rozměry nejsou závazné. Podléhá technickým změnám.
Pro dveře o tloušťce 38 až 42 mm
Vhodná pro všechny běžné interiérové dveře
Pro interiérové, koupelnové a bytové vchodové dveře a domovní dveře
Umožňuje vybavení celých bytů a budov
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!