Obrázky jsou pouze ukázkové. Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Závěs dveří VLB 100 3-D IHV
Skrytý dveřní závěs pro dveře se zapuštěným zavíráním až do hmotnosti 120 kg s integrovaným výškovým nastavením pro snadné zdvihnutí nebo spuštění dveří
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
- Pohodlná práce a přesné nastavení závěsů
- Závěsy jsou vyříznuty do bloku/obvodového rámu/dřevěného překrývajícího rámu/ocelového rámu a dveří a při zavřených dveřích nejsou vidět
- Umožňuje nastavení ve třech směrech bez vysazení křídla dveří
- Bezúdržbový
Pro instalaci závěsů jsou zapotřebí frézovací přípravky, fréza s průměrem 24 mm (není v sortimentu) a dorazový kroužek s průměrem 30 mm (není v sortimentu).
Pro montáž na dřevěné obklopné rámy jsou zapotřebí samostatné montážní desky.
Uvedené rozměry nejsou závazné. Podléhá technickým změnám.
Vhodné pro protipožární a protihlukové dveře
Vhodné pro dveře se zapuštěným zavíráním s dřevěnými bloky, dřevěnými obklopnými, ocelovými a hliníkovými rámy.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!