Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele
Závěs dveří VLB 40 3D
Závěs dveří VLB 40 3D - 1
Závěs dveří VLB 40 3D - 2
Závěs dveří VLB 40 3D - 3

Obrázky jsou pouze ukázkové. Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

Závěs dveří VLB 40 3D

Skrytý dveřní závěs pro dveře se zapuštěným zavíráním až do hmotnosti 80 kg
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
  • Závěsy jsou vyříznuty do bloku/obvodového rámu/dřevěného překrývajícího rámu/ocelového rámu a dveří a při zavřených dveřích nejsou vidět

  • Umožňuje nastavení ve třech směrech bez vysazení křídla dveří

  • Ozubené upínací desky spolehlivě brání nechtěné změně výšky

  • Bezúdržbový
Upozornění

Pro instalaci závěsů jsou zapotřebí frézovací přípravky, fréza s průměrem 24 mm (není v sortimentu) a dorazový kroužek s průměrem 30 mm (není v sortimentu).



Pro montáž na dřevěné obklopné rámy jsou zapotřebí samostatné montážní desky.

Rozměry se mohou měnit. Může docházet k technickým změnám.