Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Dvojitý bit RW®
2 v 1 se v jednom nástroji zkombinovaly dvě nejběžnější velikosti bitů RW 20 a 40
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
- Ideální bit pro novou generaci šroubů ASSY
- Větší síla díky větší kontaktní ploše na bitu
- Větší stabilita a přesné polohování díky dokonalému dosednutí bitu v drážce
- Jednoruční práce a optimální držení při polohování šroubu díky pevně padnoucí drážce, a to i bez magnetického držáku bitů
- Dvojitý potisk bitu pro snadnou identifikaci požadované velikosti bitu
- Bit RW je vhodný pro šrouby ASSY s pohony RW i AW
- RW 20 pro šrouby od průměru. 3,5 až 5 mm a RW 40 pokrývá všechny rozměry od průměru. 5 až 10 mm, což znamená, že v praxi truhláři a tesaři často vyžadují pouze jeden bit k provedení své práce
- Upněte dvojitý bit ve středu sklíčidla vrtáku, vhodný také pro držák 1/4palcových šroubů/vrtáků
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!