Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Dvoupólová zkoušečka napětí Multi-Tester Pro II LCD
Kategorie přepětí CAT IV (1000 V) – pro použití při servisu a práci na elektrických instalacích, při provádění měření na hybridních vozidlech a elektromobilech a fotovoltaických systémech
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Testovací zařízení s maximální úrovní bezpečnosti
(CAT IV 1000 V)
Bez přednastavení, intuitivní ovládání
Automatická volba zkušebního rozsahu
Zobrazuje napětí od cca 45 V/AC a 110 V/DC:
- S bateriemi: vizuální varování a vibrace
- Bez baterií: Kontrolka ELV LED indikuje přítomnost napětí
Test FI/RCD se dvěma klávesami
Záměrné stisknutí spínače FI umožňuje aktivaci tlačítka zatížení, takže lze testovat i ochranný vodič.
Šroubovací adaptér testovací sondy 4 mm
- Vylepšené držení v bezpečnostní zásuvce a zásuvce CEE
- Vhodné pro úzké testovací otvory
Úspora energie
Automatické vypnutí zařízení
Testování bez prstového kontaktu umožňuje použití kompletního ochranného oděvu
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!