Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele
Metylmethakrylátové lepidlo MAK 38
Metylmethakrylátové lepidlo MAK 38 - 1
Metylmethakrylátové lepidlo MAK 38 - 2

Obrázky jsou pouze ukázkové. Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

Metylmethakrylátové lepidlo MAK 38

Dvousložkové konstrukční lepidla pro vzájemné lepení kovu, kompozitních materiálů a různých plastů

Přečíst popis položky

Dostupné v 1 designu
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
  • Díky širokému spektru spolehlivě spojuje širokou škálu substrátů

  • Řada kovových substrátů nevyžaduje penetraci – je proto možné rychlé lepení, protože není nutná žádná předběžná úprava

  • Produkt se vyznačuje vysokou pevností a vynikající odolností proti únavě materiálu, nárazům i otřesům

  • Velmi dobrá odolnost vůči různým médiím – odolává vodě, vlhkosti, benzínu, naftě a motorovému oleji


Odolnost vůči vysokým teplotám


  • Dlouhodobě pevný spoj v nejrůznějších aplikacích až do +120 °C

  • Vysoká teplotní odolnost až do +230 °C po krátkou dobu, vhodná pro práškové nátěry


Překlenutí mezery až do 15 mm



Neobsahuje silikon ani rozpouštědla

Doklad o plnění

ISEGA:


Lze používat v potravinářství např. pro lepení plastových a kovových součástí v prostorách, kde se zpracovávají nebo skladují potraviny. Komponenty vyrobené s použitím lepidla lze používat v přímém kontaktu s potravinami, pokud je lepidlo zcela vytvrzené. Č. certifikátu: 46630 U18

Upozornění
  • Nevhodné pro trvalé použití ve vysoce koncentrovaných kyselinách a zásadách nebo v agresivních organických roztocích (toluen, ketony, estery atd.).

  • PMMA se smí lepit pouze v případě, že není napnutý; v opačném případě by se mohly objevit praskliny způsobené namáháním

  • Chraňte před mrazem.
Účel použití

ISEGA:


Lze používat v potravinářství např. pro lepení plastových a kovových součástí v prostorách, kde se zpracovávají nebo skladují potraviny. Komponenty vyrobené s použitím lepidla lze používat v přímém kontaktu s potravinami, pokud je lepidlo zcela vytvrzené. Č. certifikátu: 46630 U18

Pokyny pro použití jsou doporučeními založenými na našich vlastních testech a zkušenostech; doporučujeme, abyste před každým použitím provedli vlastní testy. Vzhledem k široké škále možností použití a skladovacích a provozních podmínek neneseme odpovědnost za výsledek při daném použití. Pokud naše oddělení bezplatných zákaznických služeb poskytuje technické informace nebo úkony jako poradenskou službu, neneseme za tuto službu žádnou odpovědnost. To neplatí v případech, kdy jsou tyto rady nebo informace poskytovány v rámci specifikovaných, smluvně ujednaných služeb, nebo pokud poradce jednal svévolně. Garantujeme trvalou kvalitu našich výrobků. Vyhrazujeme si právo provádět technické změny a dále produkty vyvíjet. Dodržujte údaje uvedené v technických specifikacích!