Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
2složkový základní tmel RAPID
Univerzální dvousložkový základní tmel pro opravy malých a středně velkých povrchů na čistých plechách, tmelu UP a starých lacích.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
- Ideální pro opravy drobných poškození
- Rychle schne, výborně se brousí, hladké tečení
- Lze nanášet vrstvy o velké tloušťce
- Vynikající antikorozní vlastnosti
- Lze opravovat za mokra (bez mezilehlého broušení)
Při použití s PE tmelem ve spreji je nutno dodržovat dobu zasychání. Po použití otočte nádobku dnem vzhůru a stlačte ventil, dokud tryska nebude prázdná.
Pokyny pro použití jsou doporučeními založenými na našich vlastních testech a zkušenostech; doporučujeme, abyste před každým použitím provedli vlastní testy. Vzhledem k široké řadě možností použití a skladovacích a provozních podmínek neneseme odpovědnost za výsledek při daném použití. Pokud naše oddělení bezplatných zákaznických služeb poskytuje technické informace nebo úkony jako poradenskou službu, je tato služba poskytována pod podmínkou vyloučení odpovědnosti. To neplatí v případech, kdy jsou tyto rady nebo informace poskytovány v rámci specifikovaného, smluvně ujednaného rozsahu služeb nebo pokud konzultant jednal svévolně. Garantujeme trvalou kvalitu našich výrobků. Vyhrazujeme si právo provádět technické změny a dále produkty vyvíjet.
Pro univerzální základní nátěry holého a pozinkovaného ocelového plechu, vyčištěného a vybroušeného tmelu UP a starých nátěrů povrchů.
Povrch musí být čistý, suchý a bez mastnot. Problematické povrchy je třeba zlehka obrousit. Před použitím plechovku důkladně protřepejte po dobu 2 minut. Vyjměte tlačítko (červené) z krytky, nasaďte jej na čep na dně plechovky a stiskněte jej. Sejměte tlačítko a zlikvidujte jej. Po použití plechovku znovu důkladně protřepejte. Naneste 2–3 nástřiky (70 µm) ze vzdálenosti 20–30 cm. Sledujte dobu přerušování (10–15 minut). Lze přetírat všemi běžnými krycími nátěry. Doba působení: Max. 24 hodin. Doba schnutí Sušení vzduchem: 60 minut / 20 °C IR sušení: 10 minut / 60 °C
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!