Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Matice šestihranná DIN EN 14399-4, ocel 10Z, žárově zinkovaná, pro vysokopevnostní konstrukční šroubové spoje
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
- Vysoce pevné sady podle DIN EN 14399-4. Na vysokopevnostní předpínaní konstrukční šroubové spoje pro obrábění kovů
- Systém HV
- Třída K1
- Třída pevnosti 10Z
- Žárově zinkovaná ocel
- Mazáno systémem MoS2
„Používejte pouze kompletní sady (šrouby, matice a podložky) od jednoho výrobce.“ (Výňatek z normy DIN EN 1993-1-8/NA:2010-12.)
Provedení podpůrných ocelových konstrukcí s vysokopevnostními tvarovkami je regulováno normou DIN EN 1090-2 a nařízením DASt 024.
Z důvodu sledovatelnosti šarží lze tyto výrobky zakoupit a skladovat přímo u výrobce, a jsou proto vyloučeny z výměny nebo vrácení!
Skladování a přeprava:
Šrouby, matice a podložky jsou dodávány v žárově zinkovaném provedení s maticí mazanou z výroby. Vnitřní závit matice není žárově zinkovaný a je chráněn proti korozi pouze naneseným mazivem. Nesprávné podmínky přepravy a skladování mohou vést ke korozi vnitřního závitu nebo změně stavu mazání při dodání a následné změně korelace mezi utahovacím momentem a předpětím.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!