Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Šestihranný šroub s přírubou EN 1661, ocel, třída pevnosti 8, vločkový zinek, stříbrná (ZFSHL)
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Ochranné vrstvy s vločkovým zinkem bez obsahu chromu VI jsou ochranné nátěry pro stavbu užitkových vozidel, stavebních a zemědělských strojů a zařízení a všude tam, kde platí požadavky na antikorozní ochranu na úrovni pro výrobu vozidel.
Odolnost proti korozi produktu ZFHSL je následující:
- Průměr ≥ M6 – 480 hod.*
- Průměr ≥ M10 – 720 hod.*
Označení ZFSHL znamená následující antikorozní vrstvu:
- Povlak vločkového zinku s krycím nátěrem, stříbrná barva, mazání upravující součinitel tření.
- Upravený rozsah součinitele tření 0,09 až 0,14 μm díky krycímu nátěru s integrovanými mazacími částicemi
Norma ISO EN 1661 nahrazuje normu DIN 6923 | Existuje určitá podobnost | Jemný závit odstraněn | Byla změněna šířka přes plochy pro velikost M10 z 15 mm na 16 mm.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!