Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Outlet

Akční produkty

Klikni a vyzvedni

Katalogy

Zákaznický servis: +420 323 041 141

Šestihranná matice s nákružkem a upínacím dílem (nekovová vložka)
Šestihranná matice s nákružkem a upínacím dílem (nekovová vložka) - 1
Šestihranná matice s nákružkem a upínacím dílem (nekovová vložka) - 2

Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

Šestihranná matice s nákružkem a upínacím dílem (nekovová vložka)

EN 1663, ocel 10, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)

Přečíst popis položky

Dostupné v 5 designech
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
Upozornění

Norma ISO EN 1663 nahrazuje normu DIN 6926 | Existuje určitá omezená podobnost | Norma DIN EN 1666 upravuje matice s jemným závitem | Byla změněna výška matice | Byla změněna šířka přes plochy pro velikost M10 z 15 mm na 16 mm. | Doplněna třída pevnosti 12.