Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Outlet

Akční produkty

Klikni a vyzvedni

Katalogy

Zákaznický servis: +420 323 041 141

Šestihranná matice s nákružkem a upínacím dílem (celokovový)
Šestihranná matice s nákružkem a upínacím dílem (celokovový) - 1
Šestihranná matice s nákružkem a upínacím dílem (celokovový) - 2

Obrázky jsou pouze ukázkové. Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

Šestihranná matice s nákružkem a upínacím dílem (celokovový)

EN 1664 ocel 10, nelegovaná
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
Upozornění

Norma ISO EN 1664 nahrazuje normu DIN 6927 | Existuje určitá omezená podobnost | Norma DIN EN 1667 upravuje matice s jemným závitem | Byla změněna výška matice | Byla změněna šířka přes plochy pro velikost M10 z 15 mm na 16 mm.