Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Šestihranný šroub s přírubou
EN 1665 ocel 10.9, pozinkovaná, silně pasivovaná (ZSML)
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Spojovací prvky s pozinkovanou pasivní vrstvou bez obsahu chromu (VI) (ZSML) představují alternativu budoucnosti pro povrchy s obsahem chromu (VI). Povlak sestává z vrstvy zinku pasivované na bázi chromu III a ochranné vrstvy (krycí vrstvy s integrovanými maznými částicemi).
Přehled výhod:
- Kvalitnější náhrada za běžné zinkované povlaky jako A2C nebo A3C
- Upravený rozsah součinitele tření 0,09 až 0,14 μm díky krycí vrstvě s integrovanými mazacími částicemi
- Tepelná kapacita až 120 °C
- Rovnoměrné rozložení vrstvy
- Funkční a dekorativní
Norma ISO EN 1665 nahrazuje normu DIN 6921 | Existuje určitá omezená podobnost | některé výšky a průměry hlavy byly změněny | průměr nákružku zůstává beze změny | šířka přes plošky u M10, M12, M14 a M16, M20 byla změněna | pevnost 12.9 odstraněna | jemný závit odstraněn.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!