Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
90° koleno, s pájeným připojením na obou stranách EN1254, měď, 5002A
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
- Pro univerzální použití v různých oblastech, např. v loďařství a strojírenství
- Splňuje požadavky různých německých technických a vědeckých asociací pro plyn a vodu (DVGW)
- Schváleno i dalšími certifikačními institucemi: KIWA, BSI Kitemark, British Gas, Gaz de France, NF, SVGW
Vhodnost pro pitnou vodu potvrzuje typový certifikát DVGW DV-7411AO2008 (měděné armatury) a DV-7401AS2290 (přechodové armatury z děloviny). Totéž potvrzuje i rakouský certifikát registrace shody č. R-15.2.3-20-17025 pro řadu 4000 a R-15.2.3-20-17026 pro řadu 5000.
- Instalace pitné vody DIN EN 806 a DIN 1988
- Instalace na zemní plyn DIN EN 1775 a DVGW G 600 (TRGI)
- LPG instalace, německá technická pravidla pro LPG (TRF)
- Instalace na topné oleje DIN 4755 (německá technická pravidla pro instalaci systémů spalování oleje – TRÖ)
- Teplovodní topné systémy DIN EN 12828
- Místní a dálková teplovodní potrubí, DIN 4747
- Tepelné solární kolektory
- Zařízení pro chlazení místností s cirkulací vody
- Klimatizace a chlazení (ACR)
- Stlačený vzduch
- Systémy pro rozvod technických a lékařských plynů
- Systémy pro sběr dešťové vody, DIN 1989
- Hasicí potrubí „mokrá“ DIN 14462
- Sprinklerové systémy „mokré“ VdS CEA 4001
- Průmyslová a technická voda
- Čistírny odpadních vod
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!